0889029780000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC460-XL
Cuscinetto a rulli asso-radiali
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
INA:YRTC460-XL
Rubix:999190100185563
Produttore:0889029780000
EAN:4054371248604


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 460 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 600 mm |
| Larghezza | 70 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0889029780000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTC460-XL
Cuscinetti assiali/radiali, bidirezionali, per montaggio a vite
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 460 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 600 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 265000 N |
| Serie | yrtc..-xl |
| Precisione | not specified |
| Regime limite | 150 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 880000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 2550000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 290000 N |
| Peso | 44,38 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11.453,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 13.973,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione