0778144600000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS325-C

Cuscinetto a rulli asso-radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:YRTS325-C
Rubix:170000000706160
Produttore:0778144600000
EAN:4054366871749
0778144600000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS325-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno325 mm
Diametro esterno450 mm
Larghezza60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0778144600000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS325-C


Cuscinetti assiali/radiali YRTS, a doppia direzione, per montaggio a vite, per velocità elevate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso24600 g
Diametro interno325 mm
Diametro esterno450 mm
Larghezza60 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr109000 N
Serieyrts
Regime limite760 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r320000 N
Carico statico di base, assiale - C0a1260000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca191000 N
Codice doganale84825000
7645,27 IVA esclusa
/ Unità
9327,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione