0778148940000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS395-C

Cuscinetto a rulli asso-radiali

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:YRTS395-C
Rubix:170000000706162
Produttore:0778148940000
EAN:4047643242455
0778148940000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS395-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno395 mm
Diametro esterno525 mm
Larghezza65 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0778148940000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTS395-C


Cuscinetti assiali/radiali YRTS, a doppia direzione, per montaggio a vite, per velocità elevate

Informazioni tecniche


Attributi
Peso32500 g
Diametro interno395 mm
Diametro esterno525 mm
Larghezza65 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico dinamico di base, radiale - Cr121000 N
Serieyrts
Regime limite650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r390000 N
Carico statico di base, assiale - C0a1540000 N
Carico dinamico di base, assiale - Ca214000 N
Codice doganale84825000
9975,65 IVA esclusa
/ Unità
12.170,30 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione