0931954000000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTCM200-XL
Cuscinetto a rulli asso-radiali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:-T-YRTM200
INA:YRTCM200-XL
Rubix:999190100227568
Produttore:0931954000000
EAN:4054371338329


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0931954000000-CUSCINETTO A RULLI ASSO-RADIALI YRTCM200-XL
Axial/radial bearings, double direction, screw mounting, with integrated angular measuring system
Cuscinetti radio-assiali, bidirezionali, avvitabili, con sistema di misurazione angolare integrato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 300 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 123000 N |
| Serie | yrtcm..-xl |
| Precisione | angular / positional accuracy (non-bearing precision spec) |
| Regime limite | 450 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 275000 N |
| Carico statico di base, assiale - C0a | 850000 N |
| Carico dinamico di base, assiale - Ca | 147000 N |
| Peso | 9,7 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6523,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 7958,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione