Cuscinetto radiale a sfere FAG 61801-2RSR-HLC, Diametro esterno: 21 mm | Larghezza: 5 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61801-2RSR-HLC
Rubix:160000000373478
Produttore:0554529490000
EAN:4012802337143
0554529490000-CUSCINETTO A SFERE 61801-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554529490000-CUSCINETTO A SFERE 61801-2RSR-HLC


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere si distingue per le sue due guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR), che offrono una protezione ottimale contro gli agenti contaminanti e garantiscono una migliore ritenzione del lubrificante. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, è facile da installare e si distingue per la sua robustezza e versatilità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila è dotato di guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che offrono un’eccellente protezione contro gli agenti contaminanti. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza ai carichi costanti e tollera gli urti. Il gioco radiale interno standard garantisce prestazioni stabili, mentre l’attrito moderato consente di raggiungere velocità elevate.

Manutenzione:
Grazie alle guarnizioni in gomma, questo cuscinetto trattiene efficacemente il lubrificante, riducendo così le esigenze di manutenzione. Si raccomanda tuttavia di monitorare regolarmente la temperatura e le vibrazioni per individuare tempestivamente eventuali anomalie. Ispezioni periodiche relative al rumore e alla temperatura contribuiscono a mantenere prestazioni ottimali.

Tenuta:
Le guarnizioni in NBR su entrambi i lati formano una barriera efficace contro polvere e acqua. Resistenti agli oli e ai grassi, impediscono l’intrusione di particelle e trattengono il lubrificante all’interno, prolungando così la durata del cuscinetto.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.

Vantaggi principali:
- Versatilità di applicazione: Adatto a diversi settori industriali.
- Facilità di installazione: Design semplificato per un montaggio agevole.
- Protezione rinforzata: guarnizioni in gomma che assicurano un'efficace tenuta.
- Manutenzione ridotta: ritenzione ottimale del lubrificante che limita gli interventi.
- Maggiore durata: materiali di qualità che garantiscono una lunga vita utile.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per sistemi di trasporto, macchine agricole, cambi, industria automobilistica, elettrodomestici, macchine utensili, industria delle biciclette e sistemi di guida. Il suo design a tenuta stagna lo rende particolarmente adatto ad ambienti umidi o polverosi, garantendo prestazioni affidabili e durature.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)5x21x21 mm
Peso6 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno21 mm
Larghezza5 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie618..-2rsr
Regime limite18100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1040 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1920 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84821010
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.