Cuscinetto radiale a sfere FAG 6304-Z, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6304-Z
Rubix:160000000374570
Produttore:0167229570000
EAN:4012801165310
0167229570000-CUSCINETTO A SFERE 6304-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167229570000-CUSCINETTO A SFERE 6304-Z


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire durata e prestazioni ottimali. La sua struttura a fila singola di sfere e la gabbia in lamiera rivettata assicurano una distribuzione equilibrata del carico, prolungandone la durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG si distingue per la sua robustezza e per il suo esclusivo deflettore. La gabbia in lamiera rivettata ottimizza la distribuzione dei cuscinetti, migliorando così la gestione dei carichi. Un deflettore metallico posizionato su un lato offre una tenuta parziale contro le impurità grossolane e limita la perdita di lubrificante. Progettato per sopportare carichi radiali elevati, è in grado di gestire anche carichi assiali in condizioni moderate.

Manutenzione:
Per garantire la longevità di questo cuscinetto, è essenziale una manutenzione regolare. La pulizia e l’ispezione periodica consentono di individuare eventuali segni di usura prematura o contaminazione. Verificare la presenza di sporco o acqua che potrebbero comprometterne le prestazioni. Mantenere un livello di lubrificazione adeguato alle condizioni di utilizzo.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico su un solo lato, che offre una tenuta parziale. Questa barriera fisica riduce l’ingresso di particelle grossolane e impedisce la rapida perdita del lubrificante. Tuttavia, questa protezione è più adatta ad ambienti poco contaminati. Si consiglia quindi di evitare esposizioni prolungate ad ambienti polverosi o molto umidi.

Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio tedesco pioniere nel settore dei cuscinetti da oltre un secolo. Parte integrante del gruppo Schaeffler, si distingue per la sua competenza nella produzione di cuscinetti di alta precisione. Riconosciuta per le sue innovazioni e il suo impegno a favore della sostenibilità, FAG offre soluzioni affidabili per l’industria automobilistica, aeronautica e meccanica.

Punti di forza

- Distribuzione ottimale del carico grazie a una gabbia in lamiera rivettata.
- Capacità di sopportare carichi radiali e velocità elevate.
- Deflettore metallico che offre protezione contro gli agenti contaminanti (detriti, trucioli, ghiaia, ecc.)
- Lubrificazione prolungata grazie al deflettore che limita le perdite.

Applicazioni

- Cambi e trasmissioni meccaniche.
- Sistemi di sterzo e ruote dei veicoli.
- Macchine agricole e da cantiere.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso155 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63..-z
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.