Cuscinetto radiale a sfere FAG 6005-Z, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6005-Z
Rubix:160000000373897
Produttore:0167173330000
EAN:4012801056960
0167173330000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6005-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167173330000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6005-Z


Questo cuscinetto a sfere del marchio FAG si distingue per il deflettore metallico su un lato che garantisce un'efficace protezione contro i contaminanti senza aumentare l'attrito. Facile da installare, è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere è dotato di una robusta gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una buona resistenza ai carichi dinamici e agli urti. Il deflettore metallico su un lato limita l’ingresso di detriti mantenendo al contempo un attrito interno moderato. Il gioco radiale interno standard garantisce stabilità di funzionamento, anche in condizioni variabili. Progettato per velocità elevate, gestisce efficacemente carichi radiali elevati e carichi assiali moderati.

Manutenzione:
Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di monitorare regolarmente il rumore, la temperatura, la lubrificazione e le vibrazioni del cuscinetto. In caso di segni di usura o malfunzionamento, si consiglia una sostituzione tempestiva per evitare ulteriori danni all’apparecchiatura. Durante le operazioni di manutenzione, la pulizia è fondamentale per ridurre i rischi di contaminazione.

Tenuta:
Il deflettore metallico protegge da sporco e detriti limitandone l’infiltrazione grazie a un passaggio stretto con l’anello interno. Tuttavia, non costituisce una barriera contro i liquidi.

Informazioni sul marchio:
FAG, marchio del gruppo Schaeffler, è un punto di riferimento mondiale nella produzione di cuscinetti e soluzioni di guida per l’industria e il settore automobilistico. Forte di un know-how storico, si distingue per le tecnologie all’avanguardia che garantiscono affidabilità, prestazioni e durata.

Vantaggi chiave:
- Supporta carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Facile da montare, riduce i tempi di installazione;
- Consente di raggiungere velocità elevate grazie a un attrito moderato;
- Il deflettore metallico offre protezione contro i contaminanti senza aumentare l’attrito;
- Design robusto che garantisce una lunga durata.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è adatto a sistemi di trasporto e dispositivi di movimentazione, attrezzature agricole, applicazioni automobilistiche, macchine utensili, attrezzature industriali e riduttori, nonché elettrodomestici. È inoltre adatto ad applicazioni quali rulli di guida, motori di trazione e rulli di azionamento dei laminatoi.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)12x47x47 mm
Peso81 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Codice doganale84821090
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.