Cuscinetto radiale a sfere FAG 6000-C-2HRS, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6000-C-2HRS
Rubix:160000000374003
Produttore:0619404700000
EAN:4012802611311





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 0619404700000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6000-C-2HRS
Cuscinetti a sfere a gola profonda 60..-C-2HRS, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenuta a labbro su entrambi i lati
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-C-2HRS, fila singola, Generation C, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 8x26x26 mm |
|---|---|
| Peso | 18 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 26 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 60..-c-2hrs |
| Regime limite | 28500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1970 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5300 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito