Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-2Z-C3, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6001-C-2Z-C3
Rubix:160000000373935
Produttore:0592077360030
EAN:4012802851991
0592077360030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0592077360030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6001-C-2Z-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 60 ..- C, costruzione interna modificata (Generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x28x28 mm
Peso20 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime limite36000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
Paese d'originePT
Codice doganale84821010
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.