Cuscinetto radiale a sfere FAG 609-2Z-HLC-C3, Diametro esterno: 24 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 9 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:609-2Z-HLC-C3
Rubix:160000000373457
Produttore:0575207800030
EAN:4012802324488
0575207800030-CUSCINETTO A SFERE 609-2Z-HLC-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0575207800030-CUSCINETTO A SFERE 609-2Z-HLC-C3


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.

Punti di forza

Elevata capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)7x24x24 mm
Peso16 g
Diametro interno9 mm
Diametro esterno24 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60... 2z
Regime limite38000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1430 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr3350 N
Codice doganale84821010
2,77 IVA esclusa
/ Unità
3,38 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.