Cuscinetto radiale a sfere FAG 6201-C-2Z-C3, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6201-C-2Z-C3
Rubix:160000000374256
Produttore:0593716680030
EAN:4012802363920
0593716680030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6201-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0593716680030-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6201-C-2Z-C3


Cuscinetti radiali rigidi a sfere 62...-C-2Z, esecuzione interna modificata (generazione C), dimensioni principali secondo DIN 625-1, tenute a spazio su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)10x32x32 mm
Peso39 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie62..-2z
Regime limite31500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr8000 N
Codice doganale84821090
  • Esaurito

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.