Cuscinetto radiale a sfere FAG S6200-2RSR-HLC, Diametro esterno: 30 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:S6200-2RSR-HLC
Rubix:160000000374344
Produttore:0554299470000
EAN:4012802228083
0554299470000-CUSCINETTO A SFERE S6200-2RSR-HLC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0554299470000-CUSCINETTO A SFERE S6200-2RSR-HLC


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG in acciaio inossidabile è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Questo cuscinetto a sfere a una corona offre una resistenza superiore agli agenti chimici e alla corrosione, rendendolo una scelta affidabile per ambienti difficili.
Le guarnizioni di tenuta garantiscono una protezione aggiuntiva dall’acqua e dagli agenti contaminanti, prolungando così la durata del cuscinetto.

Sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, sono facili da montare e richiedono poca manutenzione. Le guarnizioni integrate possono migliorare notevolmente la durata di servizio del cuscinetto, poiché trattengono il lubrificante e impediscono la penetrazione di impurità.

Punti di forza

- Resistenza agli agenti chimici e alla corrosione
- Guarnizioni a tenuta stagna per una maggiore protezione
- Affidabilità in ambienti difficili
- Design semplice e funzionamento robusto.
- In grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Applicazioni

Elettrodomestici
Componenti automobilistici
Piccoli riduttori
Adatti a velocità medie.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)9x30x30 mm
Peso32 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno30 mm
Larghezza9 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Series62..-2rsr
Regime limite15200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1910 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4350 N
Paese d'origineJP
Codice doganale84821010
€ 8,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,18 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.