Cuscinetto radiale a sfere FAG S61805-2RSR-HLC, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:S61805-2RSR-HLC
Rubix:999210325076674
Produttore:0555205960000
EAN:4047643143844


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : 0555205960000-CUSCINETTO A SFERE S61805-2RSR-HLC
Caratteristiche:
Acciaio inossidabile: questo cuscinetto offre una resistenza superiore alla corrosione per un utilizzo prolungato in ambienti umidi o aggressivi.
Tenuta: ottimale: le guarnizioni proteggono efficacemente il cuscinetto dai contaminanti, garantendo una lubrificazione duratura e prestazioni ottimali.
Design a gola profonda: Consente un’elevata capacità di carico e un basso attrito per un funzionamento fluido e silenzioso.
Gabbia in acciaio: Assicura maggiore robustezza e durata.
Gioco radiale normale: Adatto a un'ampia gamma di applicazioni.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni di alta qualità che impediscono la penetrazione di polvere, umidità e altri agenti contaminanti. Questa protezione rinforzata garantisce una lubrificazione ottimale e prestazioni durature in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti a sfere a gola profonda in grado di soddisfare le esigenze più esigenti dei settori industriali più diversi.
Acciaio inossidabile: questo cuscinetto offre una resistenza superiore alla corrosione per un utilizzo prolungato in ambienti umidi o aggressivi.
Tenuta: ottimale: le guarnizioni proteggono efficacemente il cuscinetto dai contaminanti, garantendo una lubrificazione duratura e prestazioni ottimali.
Design a gola profonda: Consente un’elevata capacità di carico e un basso attrito per un funzionamento fluido e silenzioso.
Gabbia in acciaio: Assicura maggiore robustezza e durata.
Gioco radiale normale: Adatto a un'ampia gamma di applicazioni.
Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni di alta qualità che impediscono la penetrazione di polvere, umidità e altri agenti contaminanti. Questa protezione rinforzata garantisce una lubrificazione ottimale e prestazioni durature in ambienti difficili.
Informazioni sul marchio:
Schaeffler, gruppo industriale di fama mondiale, è sinonimo di innovazione, qualità e sostenibilità nel campo delle tecnologie dei cuscinetti e delle soluzioni di ingegneria meccanica. Il marchio FAG, che fa parte del gruppo Schaeffler, si afferma come leader indiscusso del settore, offrendo un’ampia gamma di cuscinetti a sfere a gola profonda in grado di soddisfare le esigenze più esigenti dei settori industriali più diversi.
Punti di forza
Resistenza alla corrosione: prolunga la durata del cuscinetto in ambienti difficili.
Elevata capacità di carico: consente di sopportare carichi radiali e assiali elevati.
Funzionamento fluido e silenzioso: riduce le vibrazioni e il rumore per un funzionamento ottimale delle macchine.
Protezione contro gli agenti contaminanti: garantisce una lubrificazione efficace e previene l’usura prematura.
Facilità di montaggio e manutenzione: riduce al minimo i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione.
Elevata capacità di carico: consente di sopportare carichi radiali e assiali elevati.
Funzionamento fluido e silenzioso: riduce le vibrazioni e il rumore per un funzionamento ottimale delle macchine.
Protezione contro gli agenti contaminanti: garantisce una lubrificazione efficace e previene l’usura prematura.
Facilità di montaggio e manutenzione: riduce al minimo i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione.
Applicazioni
- Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
- Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
- Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
- Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 24 g |
|---|---|
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | s618..-2rsr |
| Regime limite | 9500 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2350 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 3660 N |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,49 IVA inclusa
- Esaurito