Cuscinetto radiale a sfere FAG 6308-H-2Z, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6308-H-2Z
Rubix:999201229090413
Produttore:0938687820000
EAN:4054371614133


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : 0938687820000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6308-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Serie | 63..-h-2z |
| Regime di riferimento | 8900 rpm |
| Regime limite | 9200 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 24010 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 40760 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Esaurito