0568030600040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24122-BE-XL-C4

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24122-BE-XL-C4
Rubix:160000000378406
Produttore:0568030600040
EAN:4012802288339
0568030600040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24122-BE-XL-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0568030600040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24122-BE-XL-C4


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 241..-BE-XL, simmetrico con disco con bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69x180x180 mm
Peso6806 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza69 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso6,613 kg
Regime di riferimento1960 rpm
Regime limite3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r750000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr530000 N
Codice doganale84823000
322,16 IVA esclusa
/ Unità
393,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione