0586944470030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24030-BE-XL-K30-C3

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24030-BE-XL-K30-C3
Rubix:160000000378325
Produttore:0586944470030
EAN:4012802617443
0586944470030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24030-BE-XL-K30-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0586944470030-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24030-BE-XL-K30-C3


Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 240..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:30

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10300 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza75 mm
Gioco dei cuscinettic3
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1790 rpm
Regime limite2750 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1090000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr680000 N
Codice doganale84823000
422,24 IVA esclusa
/ Unità
515,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione