24032-BE-XL-K30-C4

Cuscinetto orientabile a rulli con 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24032-BE-XL-K30-C4
Rubix:170000000516753
Produttore:0595117700040
EAN:4012802322736
24032-BE-XL-K30-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 24032-BE-XL-K30-C4


Cuscinetti radiali orientabili a due corone di rulli 240..-BE-K30, dimensioni principali secondo DIN 635-2, con foro conico, cono 1:30

Informazioni tecniche


Attributi
Peso12500 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza80 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Spessore80 mm
Peso12,27 kg
Regime di riferimento1660 rpm
Regime limite2550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1240000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr770000 N
Codice doganale84823000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione