SPHERICAL ROLLER BEARING 22206EJW33

Cuscinetti a rulli sferici con foro diritto - Gabbia in acciaio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:22206EJW33
Rubix:999200400083619
Produttore:190015618
EAN:0087796200050
SPHERICAL ROLLER BEARING 22206EJW33

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPHERICAL ROLLER BEARING 22206EJW33


I cuscinetti sferici a rulli ad alte prestazioni Timken® sono caratterizzati da coefficienti di carico e velocità di riferimento termico leader nel settore
I cuscinetti sferici a rulli ad alte prestazioni Timken® gestiscono carichi radiali elevati e carichi assiali in entrambe le direzioni
È possibile gestire fino a 2,5° di disallineamento dell'albero.

Punti di forza

Finiture superficiali migliorate
Geometria interna ottimizzata
Capacità di carico leader del settore
Gabbia in acciaio temprato al nitruro con scanalature frontali
(W33) Fori di lubrificazione standard e scanalatura nell'anello esterno

Applicazioni

Metalli; Generazione di energia; Petrolio/Gas; Aggregati/Cemento; Prodotti forestali; Gomma/Plastica; Strutture mobili pesanti; Grandi impianti navali (difesa e commerciali); Riduttori; Mozzi di coppia; Turbine eoliche; Gru; Tessile; Presse meccaniche; Ingranaggi marini; Presse da stampa; Movimentazione dei materiali; Attrezzature per la movimentazione; Dragline; Pale elettriche; Convogliatori; Planetari per autocarri; Escavatori; Apripista; Compattatori; Pale compatte; Pale compatte; Macchine agricole / presse; Locomotive; Turbocompressori ferroviari; Serbatoi; Artiglieria mobile; Scatole ingranaggi per elicotteri

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Gioco dei cuscinetticn
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento9700 rpm
Regime limite13360 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67400 N
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione