0583270450040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24028-BE-XL-C4

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:24028-BE-XL-C4
Rubix:999210325073980
Produttore:0583270450040
EAN:4012802314052
0583270450040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24028-BE-XL-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza69 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0583270450040-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 24028-BE-XL-C4


Cuscinetto a sfere a due file di rulli 240..-BE-XL, simmetrico con disco con bordo

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)69x210x210 mm
Peso8426 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno210 mm
Larghezza69 mm
Gioco dei cuscinettic4
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Peso8,4 kg
Regime di riferimento1950 rpm
Regime limite2950 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r930000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
Codice doganale84823000
€ 389,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 475,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione