0167039520020-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22216-E1-XL-C2

Cuscinetto sferico su 2 file di rulli

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:22216-E1-XL-C2
Rubix:160000000377741
Produttore:0167039520020
EAN:4026677947482
0167039520020-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22216-E1-XL-C2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167039520020-CUSCINETTO ORIENTABILE A RULLI 22216-E1-XL-C2


Questo cuscinetto a sfere a sfere a sfere del marchio FAG è progettato per applicazioni industriali che richiedono robustezza, precisione e durata. Dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio stampata e di una struttura aperta, combina autoallineamento e resistenza ai carichi combinati.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a due file di rulli simmetrici garantisce un'efficace compensazione dei disallineamenti. Il suo design privo di spalla centrale consente un'elevata capacità di carico radiale e una migliore distribuzione delle sollecitazioni. La gabbia in lamiera d'acciaio assicura un efficace comportamento dinamico a velocità da moderate ad elevate. Il gioco radiale C2, inferiore al normale, garantisce un accoppiamento preciso e un’elevata stabilità dimensionale, ma richiede una rigorosa gestione termica per evitare surriscaldamenti interni. La finitura delle superfici interne, migliorata dalla tecnologia X-life, contribuisce a ridurre gli attriti e a migliorare l’efficienza complessiva.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è progettato per una facile rilubrificazione grazie alla presenza di tre fori di lubrificazione e di una scanalatura anulare sull’anello esterno. È necessaria una manutenzione periodica, soprattutto in ambienti contaminati, per evitare l’intrusione di particelle. Il gioco radiale ridotto C2 richiede un controllo preciso della lubrificazione e delle temperature interne al fine di evitare surriscaldamenti eccessivi.

Tenuta:
Grazie al suo design aperto, questo cuscinetto non presenta guarnizioni di tenuta. Consente un’efficace dissipazione del calore e facilita l’ispezione visiva, ma rimane vulnerabile all’intrusione di polvere, liquidi o altri contaminanti. È quindi essenziale prevedere una protezione esterna o un ambiente pulito per limitare l’usura prematura. Una rilubrificazione frequente contribuisce a espellere le impurità e a mantenere le prestazioni.

Informazioni sul marchio:
Da decenni, FAG si afferma come leader mondiale nella produzione di cuscinetti di alta qualità. Grazie alla sua esperienza senza pari e al costante impegno nell’innovazione, FAG offre una gamma completa di soluzioni per soddisfare le esigenze più esigenti dell’industria.

Vantaggi principali:
• Gioco radiale ridotto (C2) per un accoppiamento preciso
• Tecnologia X-life: maggiore durata e attrito ridotto
• Design E1: migliore distribuzione dei carichi
• Gabbia in lamiera d’acciaio: resistenza dinamica e bassa inerzia
• Rilubrificazione diretta senza smontaggio
• Compatibile con velocità di rotazione da moderate ad elevate

Applicazioni:
Questo cuscinetto è ideale per riduttori meccanici di medie dimensioni, ventilatori industriali, pompe standard, trasportatori o alberi secondari di macchine di produzione. È perfettamente adatto ai settori della movimentazione, della meccanica generale, della lavorazione dei materiali o dell’agricoltura.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1970 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Gioco dei cuscinettic2
Gabbiaacciaio
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento3550 rpm
Regime limite6200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r270000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr250000 N
Codice doganale84823000
94,14 IVA esclusa
/ Unità
114,85 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione