ACCESSORI SE 209

Cuscinetto SKF SE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:SE 209
Rubix:160000000391294
Produttore:496753
EAN:7316575339364
ACCESSORI SE 209

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : ACCESSORI SE 209


Un supporto abbinato a un idoneo cuscinetto SKF costituisce un'unità economica e intercambiabile, in grado di soddisfare i requisiti per design che semplifichino le attività di manutenzione. In qualità di fornitore di cuscinetti volventi, SKF produce anche supporti in una vasta gamma di design e dimensioni, concepiti in base all'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. I supporti SKF offrono anche i seguenti vantaggi • ampio assortimento di design e dimensioni • elevata qualità di progettazione e produzione dei supporti • disponibilità a livello mondiale
Pillow block housing made of grey cast iron

Punti di forza

New generation SE series.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3154,4 g
Diametro interno45 mm
Interasse del fissaggio170 mm
Altezza assi60 mm
Altezza109 mm
Lunghezza205 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza85 mm
Codice doganale84833032
  • Disponibile: spedito entro 24 ore