Riferimenti
SKF:SE 507-606
Rubix:160000000391240
EAN:7316575561918




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 23,813 mm |
|---|---|
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Altezza assi | 50 mm |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI SE 507-606
Un supporto abbinato a un idoneo cuscinetto SKF costituisce un'unità economica e intercambiabile, in grado di soddisfare i requisiti per design che semplifichino le attività di manutenzione.
In qualità di fornitore di cuscinetti volventi, SKF produce anche supporti in una vasta gamma di design e dimensioni, concepiti in base all'esperienza acquisita in tutti i settori industriali. I supporti SKF offrono anche i seguenti vantaggi
• ampio assortimento di design e dimensioni
• elevata qualità di progettazione e produzione dei supporti
• disponibilità a livello mondiale
Pillow block housing made of grey cast iron
Punti di forza
New generation SE series.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2590 g |
|---|---|
| Diametro interno | 23,813 mm |
| Interasse del fissaggio | 150 mm |
| Altezza assi | 50 mm |
| Materiale | ghisa grigia (grado migliorato) |
| Capacità di carico | 2855,21 kg |
| Tipologia | alloggiamento (plummer block) spaccato per cuscinetti su bussola/adattatore (se) |
| Forma costruttiva | struttura in due parti (spaccato) |
| Altezza | 22 mm |
| Lunghezza | 185 mm |
| Guarnizione | tenuta labirinto (se) |
| Compatibilità dei cuscinetti | compatibile con cuscinetti base: 1306 ektn9, 2306 k, 21306 cck (tramite bussola/adattatore della stessa linea, con anelli di fissaggio e tenute tsn 606… secondo configurazione). |
| Numero di fori | 2 |
| Forma del foro | cilindrico |
| Diametro esterno | 94 mm |
| Larghezza | 82 mm |
| Forma dell'alloggiamento | alloggiamento spaccato (plummer/pillow block) |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Esaurito