Riferimenti
Camozzi:QP2A032A050
Rubix:170000000440973
Produttore:QP2A032A050


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
Dettagli del prodotto : 10-2872-0503 QP2A032A050
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 30 mm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione