GN.31616-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-10-M8-10
Dadi a T, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN 508-10-M8-10
Rubix:160000000523726
Produttore:DIN 508-10-M8-10
EAN:4045525266810






Riepilogo info tecniche
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
|---|---|
| Norma | DIN 508 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
Dettagli del prodotto : GN.31616-TASSELLO PER CAVE A T ACCIAIO O ACCIAIO INOX ACCIAIO CLASSE 10 CON FORO FILETTATO DIN 508-10-M8-10
Oltre al campo di applicazione della norma ufficiale DIN 508, è possibile scegliere tra ulteriori misure a = 16, 20 e 24 e tra varie dimensioni di filettatura d. Sono disponibili anche dadi a T DIN 508 non filettati con classe di resistenza alla trazione 8 (grezzi). Quando si ordinano questi ultimi, la dimensione della filettatura viene omessa nel codice articolo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12 g |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A2 |
| Norma | DIN 508 |
| Diametro di filettatura | 8 mm |
| Per viti | m8 |
| Classe di qualità | 10 |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 73181900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,27 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore