• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(79.615)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.001)
  • Tecnica dei fluidi(42.776)
  • Fissaggio e assemblaggio(8534)
  • Sicurezza Protezione Igiene(11.626)
  • Utensileria manuale(10.194)
  • Attrezzature(3799)
  • Ferramenta e manutenzione(1197)
  • Pneumatica(27.518)
  • Oleodinamica(9162)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1279)
  • Tubi rigidi e flessibili(3540)
  • Filtrazione(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Azionamento oleodinamico(900)
  • Trattamento olio(79)
  • Raccordi oleodinamici(6854)
  • Accumulatori(81)
Vedi Oleodinamica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Accumulatori
Accumulatori idraulici
Ammortizzatore idraulico
DECELERATORE OEM 25M +DADI BLOC M14X1,5

DECELERATORE OEM 25M +DADI BLOC M14X1,5

Ammortizzatore idraulico Enidine

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Enidine:MF21539+GBOFM25
Rubix:999230117047171
brand logo

Dettagli del prodotto : DECELERATORE OEM 25M +DADI BLOC M14X1,5


DECELER.OEM 25M +DADI BLOC M14X1,5

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

DECELERATORE OEM 25MB M14X1,5 C/TESTINACLAMP DIA 215-226 TYPE DIA226 2025150364810857401125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 6-350/90-A25DC-200COLLARE C/STAFFA HYRAC 176-185/187 H5 ST 4450443443515-ACCUMULATORE SB330-10A1/112U-330ASACCA INTERCAMBIABILE X ACC.IHV 24,5LT. ATT.50 I/S SAC25D50BLADDER-TYPE ACCUMUL.-HB SERIES 1 1/4 BSP MAX.F. 350L/MIN MAX.P HB 6CLAMP DIA 112-124 TYPE E114 20251003648ACCUMULATORE A SACCA SOST. LA 1,5 LT PRECARICA 100 BAR LA.1.1,5.1.O.M8.AACC.A SACCA CE EHV 1-350/00-A25BC-200 EHV 1-350/00-A25BC-20010861201125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 5-350/90-A25DC-200SACCA INTECAMBIABILE X ACC.IHV 20LT. ATT.50 I/S SAC20D50ACCUMUL.A SACCA SOSTITUIBILE LA 1 (1 LITRO) PREC. A 100 BAR M18X1,5 LA.1.1.1.O.M8.ABLADDER TYPE HYDRON.ACCUM.,NO REP.HSERIE 0,7 MAX.F. 40L/MIN MAX H700R11044800225I BLADDER C/IMB 1 L CE D22
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi




  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come annullare un ordine
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata