it
Accedi o Registrati
Prodotti
Servizi
Cataloghi
Trova la tua filiale
Lavora con noi
Organi di trasmissione
(79.405)
Asportazione truciolo e metrologia
(25.184)
Tecnica dei fluidi
(42.719)
Fissaggio e assemblaggio
(8458)
Sicurezza Protezione Igiene
(11.849)
Utensileria manuale
(10.169)
Attrezzature
(3606)
Ferramenta e manutenzione
(1194)
Pneumatica
(27.476)
Oleodinamica
(9142)
Strumenti di misurazione e controllo
(1278)
Tubi rigidi e flessibili
(3548)
Filtrazione
(730)
Vedi Tecnica dei fluidi
Azionamento oleodinamico
(900)
Trattamento olio
(79)
Raccordi oleodinamici
(6845)
Accumulatori
(81)
Vedi Oleodinamica
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Oleodinamica
Accumulatori
Accumulatori idraulici
Ammortizzatore idraulico
DECELERATORE OEM 25MB M14X1,5 C/TESTINA
DECELERATORE OEM 25MB M14X1,5 C/TESTINA
Ammortizzatore idraulico Enidine
Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Enidine:
OEM.25MB
Rubix:
999230117047172
Produttore:
MB21539
Dettagli del prodotto : DECELERATORE OEM 25MB M14X1,5 C/TESTINA
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
Segnala un errore nelle informazioni del prodotto
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Aggiungi al carrello
Non dimenticare di effettuare il login per procedere all'ordine
Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.
DECELERATORE OEM 25M +DADI BLOC M14X1,5
ACCUMULATORE BOSCH 1,4 LT 140/30 M18X1,5 COD.0531603402 0531603402
ACCUMUL.A SACCA SOST. LA 0,75 LT PRECARICA 100 BAR LA.1.0,75.1.O.M8.A
10837101125-CARICA AZOTO Â 90 BAR EHV 20-330/90-A25GC-200
6001380000000 VG 3 COMPLETO SENZA MANOMETRO OLAER BLADDER ACCUMULATOR
EURO SADDLE & CLAMP ASSY 4L (E 20251303648
11044800225I BLADDER C/IMB 1 L CE D22
EHV 4-350/90-A25DC-200 10845401125
ACCUMULATORE A SACCA SOST. LA 1,5 LT PRECARICA 100 BAR LA.1.1,5.1.O.M8.A
MEMBRANA PER LA/LALS 4000 KRLA4-1O55-01 KRLA4-1O55-01
MEMBRANA IN NBR X ACC. LAV 0,75 CON FONDELLO IN PA66 D.22 KRLAV0,75-1PA22-01
ACCUM.A MEMBRANA TIPO LAV VOLUME 0,5LT PREC. 100 BAR LAV.1.0,5.1.O.M8.A
BLADDER TYPE HYDRON.ACCUM.,NO REP.HSERIE 1,4 MAX.F. 40L/MIN MAX H1400R
MENSOLA COMPLETA IHV-IBV 20109004750
SACCA INTERCAMBIABILE X ACC.I/EHV 20LT. ATT.22 I/S CE SAC20D22