9622-60300 CINGHIA TRAPEZOIDALE B30 17X760LI B800 LD DELTA C

Delta Classic B

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:B30 17x760Li B800 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457519
Produttore:962260300
EAN:5414465292590
9622-60300 CINGHIA TRAPEZOIDALE B30 17X760LI B800 LD DELTA C

Riepilogo info tecniche

Profilob/17
Designazione della cinghiab30
Lunghezza interna760 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9622-60300 CINGHIA TRAPEZOIDALE B30 17X760LI B800 LD DELTA C


La cinghia trapezoidale Hi-Power® a sezione classica avvolta ha una lunga reputazione di affidabilità nelle applicazioni agricole e industriali. La parte superiore ad arco della cinghia Hi-Power® offre una resistenza superiore per evitare lo "sbandamento" e la distorsione della sezione di trazione. Le corde sono correttamente allineate e ognuna di esse sostiene la propria parte di carico.

Punti di forza

Arched top, concave sidewalls and rounded corners provide uniform tensile loading and uniform pulley sidewall contact for excellent belt service life and reduced pulley wear
The vulcanized Flex-bonded tensile cords provide superior resistance to tensile and flexing forces, fatigue and shock loads
The Flex Weave oil and heat resistant cover protects the belt core from the toughest environments

Applicazioni

Industrial Applications, Including V-Flat Drives

Informazioni tecniche


Attributi
Profilob/17
Designazione della cinghiab30
Lunghezza interna760 mm
Lunghezza di orientamento800 mm
Larghezza superiore17 mm
Altezza11 mm
Lunghezza esterna832 mm
€ 10,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione