9623-61320 CINGHIA TRAPEZOIDALE C132 22X3352LI C3410 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C132 22x3352Li C3410 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457712
Produttore:962361320
EAN:5414465306389


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c132 |
| Lunghezza interna | 3352 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61320 CINGHIA TRAPEZOIDALE C132 22X3352LI C3410 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c132 |
| Lunghezza interna | 3352 mm |
| Lunghezza di orientamento | 3410 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 3410 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 57,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione