9623-61950 CINGHIA TRAPEZOIDALE C195 22X4952LI C5010 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C195 22x4952Li C5010 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457730
Produttore:962361950
EAN:5414465307362


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c195 |
| Lunghezza interna | 4952 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-61950 CINGHIA TRAPEZOIDALE C195 22X4952LI C5010 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c195 |
| Lunghezza interna | 4952 mm |
| Lunghezza esterna | 5052 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza di orientamento | 5010 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 86,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 104,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione