9628-62500 CINGHIA TRAPEZOIDALE D250 32X6350LI D6425 LD DELTA

Delta Classic D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:D250 32x6350Li D6425 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458089
Produttore:962862500
EAN:5414465358487
9628-62500 CINGHIA TRAPEZOIDALE D250 32X6350LI D6425 LD DELTA

Riepilogo info tecniche

Profilod/32
Designazione della cinghiad250
Lunghezza interna6350 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9628-62500 CINGHIA TRAPEZOIDALE D250 32X6350LI D6425 LD DELTA


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilod/32
Designazione della cinghiad250
Lunghezza interna6350 mm
Lunghezza esterna6484 mm
Larghezza superiore32 mm
Altezza19 mm
Lunghezza di orientamento6425 mm
Sezione32 mm
Temperatura massima70 °C
Temperatura minima-30 °C
212,13 IVA esclusa
/ Unità
258,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione