9623-62380 CINGHIA TRAPEZOIDALE C238 22X6042LI C6100 LD DELTA
Delta Classic C
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:C238 22x6042Li C6100 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000457737
Produttore:962362380
EAN:5414465307430


Riepilogo info tecniche
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c238 |
| Lunghezza interna | 6042 mm |
Dettagli del prodotto : 9623-62380 CINGHIA TRAPEZOIDALE C238 22X6042LI C6100 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | c/22 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | c238 |
| Lunghezza interna | 6042 mm |
| Lunghezza di orientamento | 6100 mm |
| Larghezza superiore | 22 mm |
| Altezza | 14 mm |
| Lunghezza esterna | 6142 mm |
| Sezione | 22 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione