9628-63600 CINGHIA TRAPEZOIDALE D360 32X9145LI D9220 LD DELTA
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D360 32x9145Li D9220 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458102
Produttore:962863600
EAN:5414465358654


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d360 |
| Lunghezza interna | 9145 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-63600 CINGHIA TRAPEZOIDALE D360 32X9145LI D9220 LD DELTA
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d360 |
| Lunghezza interna | 9145 mm |
| Lunghezza di orientamento | 9220 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 9271 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 346,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 423,08 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione