9628-66000 CINGHIA TRAPEZOIDALE D600 32X15240LI D15315 LD DELT
Delta Classic D
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Gates:D600 32x15240Li D15315 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:160000000458111
Produttore:962866000
EAN:5414465358906


Riepilogo info tecniche
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d600 |
| Lunghezza interna | 15240 mm |
Dettagli del prodotto : 9628-66000 CINGHIA TRAPEZOIDALE D600 32X15240LI D15315 LD DELT
CINGHIA
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | d/32 |
|---|---|
| Designazione della cinghia | d600 |
| Lunghezza interna | 15240 mm |
| Lunghezza di orientamento | 15315 mm |
| Larghezza superiore | 32 mm |
| Altezza | 19 mm |
| Lunghezza esterna | 15374 mm |
| Sezione | 32 mm |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Temperatura minima | -30 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 750,26 IVA esclusa
/ Unità
€ 915,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione