9625-61932 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1932 DELTA NARROW

Delta Narrow SPZ

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Gates:SPA1932 DELTA NARROW
Rubix:160000000457911
Produttore:962561932
EAN:5414465314742
9625-61932 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1932 DELTA NARROW

Riepilogo info tecniche

Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1932 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9625-61932 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA1932 DELTA NARROW


CINGHIA

Informazioni tecniche


Attributi
Profilospa
Larghezza superiore12,7 mm
Lunghezza di orientamento1932 mm
Lunghezza interna1887 mm
Lunghezza esterna1950 mm
Spessore10 mm
Guainatono
Seriedelta narrow
Min. Temperatura d'impiego-30 °C
Max. Temperatura d'impiego70 °C
Diametro minimo della puleggia90 mm
Codice doganale40103900
22,97 IVA esclusa
/ Unità
28,03 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione