Riferimenti
Gates:SPA2840 DELTA NARROW
Rubix:160000001569419
Produttore:962562840
EAN:5414465677120


Riepilogo info tecniche
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2840 mm |
Dettagli del prodotto : 9625-62840 CINGHIA TRAPEZOIDALE SPA2840 DELTA NARROW
Le cinghie trapezoidali Delta Narrow™ hanno un profilo a sezione stretta, il che le rende l'opzione perfetta per tutte le trasmissioni standard del settore comunemente denominate strette o a cuneo profondo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | spa |
|---|---|
| Larghezza superiore | 12,7 mm |
| Lunghezza di orientamento | 2840 mm |
| Lunghezza interna | 2795 mm |
| Lunghezza esterna | 2858 mm |
| Spessore | 10 mm |
| Serie | delta narrow |
| Forma denti | liscio all'interno (senza denti) |
| Materiale | sbr |
| Min. Temperatura d'impiego | -30 °C |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 31,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 38,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione