Riferimenti
Iscar:DGTL 16B-2D32
Rubix:160000000074410
Produttore:2301391

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | supporto indicizzabile per troncatura |
|---|
Dettagli del prodotto : 2301391-PORTAINSERTI DGTL 16B-2D32
DGTR/L-B/BC-D - Utensili per troncatura e scanalatura con gambo integrale e rinforzato (con e senza fori per il refrigerante) per inserti a doppia punta.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 258 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 150x42x42 mm |
| Peso imballaggio | 296 g |
| Tipologia | supporto indicizzabile per troncatura |
| Lunghezza | 140 mm |
| Refrigerazione interna | no |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,11 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore