Riferimenti
Iscar:HFPR 4004 IC20
Rubix:160000000144085
Produttore:6200042

Dettagli del prodotto : 6200042-INSERTI HFPR 4004 IC20
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4,13 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 5 g |
| Tipologia | inserti hfpr |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore