Riferimenti
Iscar:DGTL 12B-2D24SH
Rubix:160000000075874
Produttore:2393438

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | utensile a testa corta per troncatura e scanalatura |
|---|
Dettagli del prodotto : 2393438-PORTAINSERTI DGTL 12B-2D24SH
DGTR/L-B-D-SH - Utensili per troncatura e scanalatura, a testa corta, per CNC e macchine automatiche svizzere.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 122 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 130x42x42 mm |
| Peso imballaggio | 157 g |
| Tipologia | utensile a testa corta per troncatura e scanalatura |
| Lunghezza | 120 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 147,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore