Riferimenti
Iscar:GEPI 1.04-0.00 IC908
Rubix:160000000149813
Produttore:6403333

Dettagli del prodotto : 6403333-INSERTI GEPI 1.04-0.00 IC908
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,6 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 1,8 g |
| Tipologia | inserti gepi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 32,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 39,72 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore