Riferimenti
Iscar:DGN 3102C IC908
Rubix:160000000140595
Produttore:6002962

Dettagli del prodotto : 6002962-INSERTI DGN 3102C IC908
DGN/DGNC/DGNM-C - Utilizzato per la troncatura di barre, materiali duri e applicazioni difficili. Una spoglia positiva, una cavità singola con terra e spalle negative. Avanzamenti medio-alti. DGNC - con fori per il refrigerante, DGNM - a cavità singola per applicazioni molto profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,96 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 5,3 g |
| Tipologia | inserto per scanalatura |
| Lunghezza | 20,04 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore