Riferimenti
Iscar:HM390 TCKT 0703PCTR IC830
Rubix:160000000133619
Produttore:5607770

Dettagli del prodotto : 5607770-INSERTI HM390 TCKT 0703PCTR IC830
HM390 TCKT 0703 - Inserti triangolari con 3 taglienti elicoidali, per una precisione di spallamento a 90°. Per applicazioni generiche.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,04 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x18 mm |
| Peso imballaggio | 2,56 g |
| Tipologia | inserto triangolare |
| Lunghezza | 5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,15 IVA esclusa
/ Unità
€ 18,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore