Riferimenti
Iscar:GEPI 2.00-0.10 IC908
Rubix:160000000149838
Produttore:6403357

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | inserti indicizzabili per scanalatura e tornitura |
|---|
Dettagli del prodotto : 6403357-INSERTI GEPI 2.00-0.10 IC908
GEPI - Inserti di precisione a doppia estremità, utilizzati per scanalature interne ed esterne a bassi avanzamenti in diametri a partire da 11,5 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,72 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 1,8 g |
| Tipologia | inserti indicizzabili per scanalatura e tornitura |
| Lunghezza | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore