Riferimenti
Iscar:DGN 4003C IC808
Rubix:160000000141311
Produttore:6011376

Dettagli del prodotto : 6011376-INSERTI DGN 4003C IC808
DGN/DGNC/DGNM-C - Utilizzato per la troncatura di barre, materiali duri e applicazioni difficili. Una spoglia positiva, una cavità singola con terra e spalle negative. Avanzamenti medio-alti. DGNC - con fori per il refrigerante, DGNM - a cavità singola per applicazioni molto profonde.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 5,4 g |
| Tipologia | inserto per scanalatura |
| Lunghezza | 18,8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 27,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore