Riferimenti
Iscar:DGN 3102C IC328
Rubix:160000000140263
Produttore:6002417
Dettagli del prodotto : 6002417-INSERTI DGN 3102C IC328
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,7 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 5,2 g |
| Lunghezza | 20,04 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 26,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
