GN.30862-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-21-C-NI
DIN 6319-NI - DIN 6319-A4
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Elesa+Ganter:DIN6319-21-C-NI
Rubix:160000000520492
Produttore:DIN 6319-21-C-NI




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 21 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | acciaio |
Documenti
Dettagli del prodotto : GN.30862-RONDELLA CONCAVA E CONVESSA ACCIAIO INOX RONDELLA CONVESSA DIN 6319-21-C-NI
Rondelle concave e convesse
Rondelle concave e convesse
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22 g |
|---|---|
| Diametro interno | 21 mm |
| Materiale/finitura | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Diametro interno
21 mm