120 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C MARGUERITE BB-ZS DIAMETRO 50MM - P.N. 62 7000078175

Disco con spazzola con perno Scotch-Brite™ BB-ZS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:62966
Rubix:999190300024779
Produttore:7000078175
120 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C MARGUERITE BB-ZS DIAMETRO 50MM - P.N. 62 7000078175
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 120 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C MARGUERITE BB-ZS DIAMETRO 50MM - P.N. 62 7000078175


Fornisce flessibilità e conformabilità, che consentono una finitura estremamente uniforme, persino intorno alle protrusioni, scanalature dettagliate, e altre aree difficili da raggiungere. Inoltre, i prodotti in setola funzionano maggiormente e più rapidamente rispetto agli abrasivi tradizionali, senza sacrificare la qualità della finitura, generando risparmi di processo per una vasta gamma di applicazioni.
3M™ BB-ZS - Disco a setole - Spazzola a setole radiale su albero - Tipo C - Diam. 50 mm - 120

Punti di forza

Montato su albero per velocizzarne l'installazione e la sostituzione;Funziona bene sulle superfici irregolari;Flessibile;Conformabile

Applicazioni

Ideali per pulitura e preparazione anche delle superfici altamente sagomate;Da utilizzare su dettagli, scanalature, disegni e aree intricate

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)84x126x191 mm
Peso imballaggio254 g
Diametro asta6 mm
Velocità massima39,9 m/s
Colorebianco
Lunghezza6 mm
Diametro esterno50 mm
Grano120
29,56 IVA esclusa
/ Unità
36,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione