220 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C MARGUERITE BB-ZS DIAMETRO 50MM - P.N. 62 7000078178

Disco con spazzola con perno Scotch-Brite™ BB-ZS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:62970
Rubix:999190300023933
Produttore:7000078178
220 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C MARGUERITE BB-ZS DIAMETRO 50MM - P.N. 62 7000078178
video-play-icon.png
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Documenti

Dettagli del prodotto : 220 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C MARGUERITE BB-ZS DIAMETRO 50MM - P.N. 62 7000078178


Fornisce flessibilità e conformabilità, che consentono una finitura estremamente uniforme, persino intorno alle protrusioni, scanalature dettagliate, e altre aree difficili da raggiungere. Inoltre, i prodotti in setola funzionano maggiormente e più rapidamente rispetto agli abrasivi tradizionali, senza sacrificare la qualità della finitura, generando risparmi di processo per una vasta gamma di applicazioni.
3M™ BB-ZS - Disco a setole - Spazzola a setole radiale su albero - Tipo C - Diam. 75 mm - 220

Punti di forza

Montato su albero per velocizzarne l'installazione e la sostituzione;Funziona bene sulle superfici irregolari;Flessibile;Conformabile

Applicazioni

Ideali per pulitura e preparazione anche delle superfici altamente sagomate;Da utilizzare su dettagli, scanalature, disegni e aree intricate
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)104x160x241 mm
Peso imballaggio374 g
Diametro asta6 mm
Colorecastano
Diametro esterno75 mm
Grano220
30,50 IVA esclusa
/ Unità
37,21 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione