120 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C MARGUERITE BB-ZS DIAMETRO 50MM - P.N. 62 7000078177
Disco con spazzola con perno Scotch-Brite™ BB-ZS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:62969
Rubix:999190300024333
Produttore:7000078177
Documenti
Dettagli del prodotto : 120 SPAZZOLE RADIALI CON PERNO A FILO ABRASIVO CURVO TIPO C MARGUERITE BB-ZS DIAMETRO 50MM - P.N. 62 7000078177
Fornisce flessibilità e conformabilità, che consentono una finitura estremamente uniforme, persino intorno alle protrusioni, scanalature dettagliate, e altre aree difficili da raggiungere. Inoltre, i prodotti in setola funzionano maggiormente e più rapidamente rispetto agli abrasivi tradizionali, senza sacrificare la qualità della finitura, generando risparmi di processo per una vasta gamma di applicazioni.
3M™ BB-ZS - Disco a setole - Spazzola a setole radiale su albero - Tipo C - Diam. 75 mm - 120
Punti di forza
Montato su albero per velocizzarne l'installazione e la sostituzione;Funziona bene sulle superfici irregolari;Flessibile;Conformabile
Applicazioni
Ideali per pulitura e preparazione anche delle superfici altamente sagomate;Da utilizzare su dettagli, scanalature, disegni e aree intricate
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 104x160x241 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 374 g |
| Diametro asta | 6 mm |
| Velocità massima | 39,9 m/s |
| Colore | bianco |
| Lunghezza | 6 mm |
| Diametro esterno | 76,2 mm |
| Grano | 120 |
| 25 mm | |
| 25000 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 30,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione