XCRS CG-ZS CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE VERDE - P.N. 57016 100X13X6 7100093975
Scotch-Brite™ Disco Roloc™ Clean and Strip
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:57016
Rubix:999190300022507
Produttore:7100093975

Riepilogo info tecniche
| Diametro esterno | 100 mm |
|---|---|
| Grano | grosso |
| Diametro asta | 6 mm |
Dettagli del prodotto : XCRS CG-ZS CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE VERDE - P.N. 57016 100X13X6 7100093975
Ideale per rimuovere ruggine e ossido di acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi, per la conformabilità. Eccezionale anche per la pulizia delle parti saldate curve o concave.
Rimuove con forza la vernice e la ruggine dalla maggior parte dei substrati senza danneggiare il pezzo di lavoro. Consente l'accesso facile nelle aree difficili da raggiungere. La rete abrasiva tridimensionale resiste al carico. Più sicura degli attrezzi a fili metallici.
Punti di forza
Rimuove in modo aggressivo vernice, ruggine e rivestimenti
Resistente al carico
Resistente alle sbavature
Sicura per gli operatori
Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre semplicità di sostituzione del disco per i processi di finitura in più fasi
Resistente al carico
Resistente alle sbavature
Sicura per gli operatori
Il sistema di attacco 3M™ Roloc™ offre semplicità di sostituzione del disco per i processi di finitura in più fasi
Applicazioni
Rimuove rapidamente vernice e ruggine, senza danneggiare la geometria del pezzo da lavorare
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 893 g |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Grano | grosso |
| Diametro asta | 6 mm |
| Lunghezza | 13 mm |
| 211 mm | |
| 89 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione