XCRS XO-ZS PRO CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE VIOLA - P.N. 51925 100X25X6 7100192711

Disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:51925
Rubix:999190300023427
Produttore:7100192711
EAN:04054596606104
XCRS XO-ZS PRO CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE VIOLA - P.N. 51925 100X25X6 7100192711
video-play-icon.png

Riepilogo info tecniche

Diametro esterno100 mm
Granogrosso
Diametro asta6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : XCRS XO-ZS PRO CLEAN & STRIP - MINERALE S - COLORE VIOLA - P.N. 51925 100X25X6 7100192711


Ottieni una maggiore conformabilità senza compromettere la resistenza durante la preparazione di superfici in metallo o la rimozione di ruggine e vernice, grazie al disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro. I nostri dischi sono caratterizzati da una combinazione di fibra reingegnerizzata, resina e carburo di silicio per formare una struttura spessa e aperta. La natura elastica delle fibre fa sì che questi dischi siano in grado di seguire i contorni del pezzo lavorato con una migliore accuratezza e grazie ad una maggiore area di contatto garantiscono una rimozione più veloce. Si adattano alle increspature irregolari delle saldature, consentendoti di pulirle senza rimuoverle, e sono in grado di accedere alle aree difficili da raggiungere senza danneggiare il substrato. Con i tagli decisi effettuati dal carburo di silicio, è possibile ottenere una finitura fine. Bave, sporco e agenti contaminanti vengono rimossi in modo efficace e non alterando la geometria del pezzo lavorato, riducendo, di conseguenza, le rilavorazioni e aumentando la produttività. Gli spazi nella trama permettono, inoltre, l'espulsione dei trucioli, limitando l'intasamento dell'abrasivo. Per garantire tagli uniformi durante l'intera durata dell'abrasivo, il legante in resina utilizzato a rinforzo del disco si frantuma gradualmente con l'uso, esponendo nuove fibre e abrasivo in carburo di silicio estremamente affilato. La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi. Questi dischi offrono, inoltre, basse vibrazioni e scintillamento, alta velocità e lunga durata.
La struttura aperta in nylon del disco Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro è dotata di minerale abrasivo in carburo di silicio fine. I nostri dischi rimuovono efficacemente ruggine, vernice, calamina, rivestimenti e adesivi dalle superfici senza alterare in modo significativo il materiale di base.

Punti di forza

Rimuove rapidamente ruggine, vernice, calamina leggera e rivestimenti dalle superfici in metallo;La fibra ad alta resistenza sopporta l'usura e garantisce ottime prestazioni sui bordi;L'elevata conformabilità permette di raggiungere una maggior superficie di contatto per un superiore potere di asportazione;Il minerale in carburo di silicio effettua tagli decisi e offre una finitura fine;Resiste all'intasamento per un'azione di taglio costante;Alta velocità, basse vibrazioni e scintillamento

Applicazioni

Rimozione della ruggine, rimozione della vernice, rimozione della calamina leggera, rimozione di rivestimenti, rimozione degli adesivi e preparazione delle superfici; Ideali per applicazioni a pressione leggera

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro esterno100 mm
Granogrosso
Diametro asta6 mm
Coloreviola
Lunghezza25 mm
24,59 IVA esclusa
/ Unità
30,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione